En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Sylvania - ToLEDo Radiance 10,5W 850lm 827 E27 Noir 192mm

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 850...850 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

5410288290119

Réf. Sonepar

00021829011

Réf. Fournisseur

0029011

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

Culot

E27

flux lumineux

850...850 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

118 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

81 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

noir

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

192 mm

indice de protection (IP)

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Radiance 10,5W 850lm 827 E27 Noir 192mm