Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sylvania - ToLEDo Retro A70 11W 1521lm 827 E27

Sylvania - ToLEDo Retro A70 11W 1521lm 827 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288271439

Réf. Sonepar

00021827143

Réf. Fournisseur

0027143

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

12...12 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

70 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

138 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

126 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A70 11W 1521lm 827 E27