Sylvania - ToLEDo Stick 9W 810lm 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - E27
flux lumineux - 810...810 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288299242
Réf. Sonepar
00021829924
Réf. Fournisseur
0029924
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
E27
flux lumineux
810...810 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
37 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
112 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Stick 9W 810lm 827 E27