Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Sylvania - ToLEDo Superia T8 UNIV V2 5FT 24W 3600LM 840

Sylvania - ToLEDo Superia T8 UNIV V2 5FT 24W 3600LM 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3600...3600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288298115

Réf. Sonepar

00021829811

Réf. Fournisseur

0029811

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

24...24 W

Culot

G13

flux lumineux

3600...3600 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

28 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.94

efficacité lumineuse de la lampe

150 lm/W

Lampe à filament

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

1513.2 mm

indice de protection (IP)

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV V2 5FT 24W 3600LM 840