Sylvania - ToLEDo Vintage G95 5W 250lm 820 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
température de couleur - 2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288279848
Réf. Sonepar
00021827984
Réf. Fournisseur
0027984
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
E27
flux lumineux
250...250 lm
puissance de la lampe
5...5 W
température de couleur
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
durée de vie nominale moyenne
15000 h
longueur
140 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
type de tension
AC
forme de la lampe
sphère
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
jaune
couleur du boîtier/corps
autre
diamètre
95 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Vintage G95 5W 250lm 820 E27