Sylvania - ToLEDo Vintage T32 7W 550lm Dimmable 820 E27 - 0030156

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - ToLEDo Vintage T32 7W 550lm Dimmable 820 E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 79 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288301563

Réf. Sonepar

00021830156

Réf. Fournisseur

0030156

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

79 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

185 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

30.4...30.4 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

550 lm

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

32 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Vintage T32 7W 550lm Dimmable 820 E27