Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 28W 840 1149mm G5 (x40)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2600 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1149 mm
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
5410288028514
Réf. Sonepar
00021802851
Réf. Fournisseur
0002851
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
28 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
2600 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1149 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
réflecteur interne
Non
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 28W 840 1149mm G5 (x40)