Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHO 54W 865 1149mm G5

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 54 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4150 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1149 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

5410288027838

Réf. Sonepar

00021802783

Réf. Fournisseur

0002783

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

54 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

4150 lm

température de couleur

6500 K

longueur

1149 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

77 lm/W

couleur de la lumière

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

60 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Tubes Fluorescents T5 Longs FHO 54W 865 1149mm G5