fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHO ECO 35W 840 849mm G5

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3250 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 849 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

5410288029177

Réf. Sonepar

00021802917

Réf. Fournisseur

0002917

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

3250 lm

température de couleur

4000 K

longueur

849 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

94 lm/W

couleur de la lumière

4000

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

39 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Tubes Fluorescents T5 Longs FHO ECO 35W 840 849mm G5