fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T5 Standard 13W-54-765 517mm G5 - 0000029

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • flux lumineux de la source - 750 lm

  • Culot - G5

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 525 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288000299

Réf. Sonepar

00021800029

Réf. Fournisseur

0000029

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

13 W

flux lumineux de la source:

750 lm

Culot:

G5

température de couleur:

6500 K

longueur:

525 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

59 lm/W

couleur de la lumière:

765

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

classe d’efficience énergétique:

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

Tubes Fluorescents T5 Courts Standard 13W/54-765 517mm G5