Sylvania - Tubes Fluorescents T9 Circline HR 22W 830 G10q
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 22 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 1400 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 208 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
5410288019604
Réf. Sonepar
00021801960
Réf. Fournisseur
0001960
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
22 W
Culot
G10q
flux lumineux de la source
1400 lm
température de couleur
3000 K
longueur
208 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
couronne
efficacité lumineuse de la lampe
57 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
0 mm
Diamètre de l'anneau
28.5 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
24 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
désignation de la lampe
T9
Tubes Fluorescents Circulaires T9 Circline HR 22W 830 G10q