Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 4FT 16W 2200lm 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - G5
flux lumineux - 2200...2200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288295046
Réf. Sonepar
00021829504
Réf. Fournisseur
0029504
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
G5
flux lumineux
2200...2200 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
1149 mm
type de tension
AC
facteur de puissance (cos phi)
0.89
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2200 lm
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
320...320 °
longueur
1149 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
T5
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 4FT 16W 2200lm 830