Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 2FT 7,5W 1100lm 840

Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 2FT 7,5W 1100lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288278889

Réf. Sonepar

00021827888

Réf. Fournisseur

0027888

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Culot

G13

flux lumineux

1100...1100 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

26 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1100 lm

efficacité lumineuse de la lampe

1050 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

longueur

600 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 2FT 7,5W 1100lm 840