Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 4FT 16W 2400lm 865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - G13
flux lumineux - 2400...2400 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288278926
Réf. Sonepar
00021827892
Réf. Fournisseur
0027892
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
G13
flux lumineux
2400...2400 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.93
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2400 lm
efficacité lumineuse de la lampe
2400 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
230...230 °
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Tubes LED ToLEDo Superia T8 UNIV 4FT 16W 2400lm 865