Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - G13
flux lumineux - 1000...1000 lm
température de couleur - 2700...3300 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288292915
Réf. Sonepar
00021829291
Réf. Fournisseur
0029291
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
G13
flux lumineux
1000...1000 lm
température de couleur
2700...3300 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
facteur de puissance (cos phi)
0.91
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
602.8 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Tubes LED ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 830