Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1800...1800 lm

  • température de couleur - 3600...4400 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288293028

Réf. Sonepar

00021829302

Réf. Fournisseur

0029302

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

18...18 W

Culot

G13

flux lumineux

1800...1800 lm

température de couleur

3600...4400 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1800 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1213.6 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Tubes LED ToLEDo T8 Eco CCG 4FT 17,5W 1800lm 840