Targetti - CCT ARC ADJ 54W RA90 SP 4K 1-10V - 1T4839D90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCT ARC ADJ 54W RA90 SP 4K 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518074576

Réf. Sonepar

00092807457

Réf. Fournisseur

1T4839D90

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4839D90

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Cct arc adj 54w ra90 sp 4k 1-10v

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)