Targetti - CCT ARC MINI RING SQUARE WHITE - 1T4698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES COMMUNS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753445463
Réf. Sonepar
00092006102
Réf. Fournisseur
1T4698
Marque
Targetti
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
125 mm
largeur:
125 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale


