Targetti - DART MEDIUM 16W NSP 30K DA - 1E3928DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DART MEDIUM 16W NSP 30K DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518304123

Réf. Sonepar

00092830412

Réf. Fournisseur

1E3928DA

Marque

Targetti

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3928DA

De la gamme de produit : Dart

Désignation technique:

  • Dart medium 16w nsp 30k da

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.