Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Targetti - DART SMALL DRIVER INT 12W MWFL 30K

Targetti - DART SMALL DRIVER INT 12W MWFL 30K

3F FILIPPI TARGETTI MLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8007753703594

Réf. Sonepar

00092370359

Réf. Fournisseur

1E3062EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système

14 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1435 lm

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

flux lumineux

1821...1821 lm

puissance de lampe acceptée

12...12 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

2588 cd

largeur

88 mm

hauteur/profondeur

69 mm

longueur

102 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

efficience du luminaire

106 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

DART SMALL DRIVER INT 12W MWFL 30K