Targetti - GOCCIA COLOR 6W E27 BLU - LA55B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la lampe - 6...6 W
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
longueur - 107 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905843557
Réf. Sonepar
00092075757
Réf. Fournisseur
LA55B
Marque
Targetti
Culot:
E27
puissance de la lampe:
6...6 W
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
107 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
53...53 mA
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
bleu
diamètre:
55 mm
avec télécommande:
Non