Targetti - GOCCIA COLOR 6W E27 VERDE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - E27
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - autre
diamètre - 55 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8011905843540
Réf. Sonepar
00092075758
Réf. Fournisseur
LA55G
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
E27
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
diamètre
55 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
53...53 mA
finition verre/couvercle
opale
couleur
vert
longueur
107 mm
durée de vie nominale moyenne
20000 h
avec télécommande
Non
GOCCIA COLOR 6W E27 VERDE