Targetti - INCASSATO LED 3in 7W 220-240V 6K TONDO - RTF03L160T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6...6 K
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée - 7...7 W
hauteur/profondeur d'encastrement - 76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905987527
Réf. Sonepar
00092598752
Réf. Fournisseur
RTF03L160T
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
6...6 K
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
hauteur/profondeur d'encastrement:
76.2 mm
INCASSATO LED 3in 7W 220-240V 6K TONDO