Targetti - ISO PEND 36W RA90 3K UGR U-D 2100 FE - 1T7264EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518083684
Réf. Sonepar
00092808368
Réf. Fournisseur
1T7264EL
Marque
Targetti
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISO PEND 36W RA90 3K UGR U-D 2100 FE