Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 3K SP BLK EL - 1T6661EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 3K SP BLK EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987079

Réf. Sonepar

00092398708

Réf. Fournisseur

1T6661EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6661EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 4 48v 8w ra90 3k sp blk el

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.