Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 3K MWFL WHT 1-10V - 1T4373

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 3K MWFL WHT 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2358 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753441649

Réf. Sonepar

00092005793

Réf. Fournisseur

1T4373

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2358 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2714...2714 lm

intensité lumineuse:

4491 cd

hauteur/profondeur:

147 mm

longueur:

178 mm

diamètre externe:

87 mm

efficacité lumineuse:

87 lm/W

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4373

De la gamme de produit : Ledo'

Désignation technique:

  • Ledo' prj 24w ra97 3k mwfl wht 1-10v

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
  • Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.