Targetti - LEDPANEL 60X60 31W 4000K UGR RA80 - LP6060UGR-840C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905931759
Réf. Sonepar
00092593175
Réf. Fournisseur
LP6060UGR-840C
Marque
Targetti
température de couleur:
4000 K
LEDPANEL 60X60 31W 4000K UGR RA80


