Targetti - LOGICO REC SY 96W X CONNECTOR 4K WHT DA - 1T5951DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 96 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753634966
Réf. Sonepar
00092363496
Réf. Fournisseur
1T5951DA
Marque
Targetti
puissance du système:
96 W
LOGICO REC SY 96W X CONNECTOR 4K WHT DA


