Targetti - LOGICO SY 120W 3K OPAL UP-DW 3364 BLK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17400 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753610526
Réf. Sonepar
00092361052
Réf. Fournisseur
1T5747DA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile
17400 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau
aluminium
longueur
3364 mm
type de connexion
borne automatique
modèle
tube équipé
puissance de lampe acceptée
120...120 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la verrine
plastique opalin
forme
rectangulaire
avec sortie à point
Oui
avec rail conducteur
Oui
montage en ligne continue possible
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation DALI
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
100 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
5
LOGICO SY 120W 3K OPAL UP-DW 3364 BLK