Targetti - LOGICO SY 96W X CONNECTOR 3K BLK DA - 1T6006DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 96 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753636069
Réf. Sonepar
00092363606
Réf. Fournisseur
1T6006DA
Marque
Targetti
puissance du système:
96 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6006DA
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 96w x connector 3k blk da
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


