Targetti - LOGICO SY 96W X CONNECTOR 3K WHT DA - 1T6002DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 96W X CONNECTOR 3K WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 96 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753635987

Réf. Sonepar

00092363598

Réf. Fournisseur

1T6002DA

Marque

Targetti

puissance du système:

96 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6002DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 96w x connector 3k wht da

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.