Targetti - LOGICO SY 96W X CONNECTOR 4K WHT DA - 1T6003DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 96W X CONNECTOR 4K WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 96 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753636007

Réf. Sonepar

00092363600

Réf. Fournisseur

1T6003DA

Marque

Targetti

puissance du système:

96 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6003DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 96w x connector 4k wht da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)