Targetti - OMEGA PEND 24W RA90 35K OPAL D 2100 FE - 1T7275DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518083943
Réf. Sonepar
00092808394
Réf. Fournisseur
1T7275DA
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
24 W
OMEGA PEND 24W RA90 35K OPAL D 2100 FE