Targetti - PRJ OUT D50 5,7W 3K NSP FE 24V - 1E3774

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PRJ OUT D50 5,7W 3K NSP FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518140523

Réf. Sonepar

00092814052

Réf. Fournisseur

1E3774

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

24...24 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3774

De la gamme de produit : Bulletto

Désignation technique:

  • Prj out ø50 5,7w 3k nsp fe 24v

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.