Targetti - TECNOVINTAGE ST64 12W E27 2700K TRAS DIM.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8011905922665
Réf. Sonepar
00092592266
Réf. Fournisseur
LFST641127-D
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur
2700 K
TECNOVINTAGE ST64 12W E27 2700K TRAS DIM.