Targetti - ZENO APL 26W RA97 3K WW WHT DA - 1T6309DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZENO APL 26W RA97 3K WW WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2602 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • appareillage fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753703112

Réf. Sonepar

00092370311

Réf. Fournisseur

1T6309DA

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2602 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

193 mm

longueur:

146 mm

diamètre:

134 mm

ZENO APL 26W RA97 3K WW WHT DA