Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BAV-2U-GD-5MC25U/I-Trousse Y + résine verte GUROFLEX + connect-4x1,5 à 5x25mm²

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...25 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

4042368955901

Réf. Sonepar

03609895590

Réf. Fournisseur

E24692-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conducteur câble principal

1.5...25 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

1.5...25 mm²

nombre de conducteurs

4

type

branchement Y

modèle

résine de coulée

diamètre du câble secondaire

16...30 mm

diamètre du câble principal

16...30 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

connecteur à vis

adapté à

autre

BAV-2U-GD-5MC25U/I-Trousse de dérivation BT en Y pour câble principal et dérivé de 4 x 1,5 à 5 x 25mm² (Ø 16-30mm)-Livrée avec 5 connecteurs unipolaires-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement