Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BAV-2U-GD-Trousse dérivation en Y avec résine verte GUROFLEX-4x1,5 à 5x25mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BAV-2U-GD-Trousse dérivation en Y avec résine verte GUROFLEX-4x1,5 à 5x25mm²

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...25 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

4042368863558

Réf. Sonepar

03609886355

Réf. Fournisseur

C01692-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conducteur câble principal

1.5...25 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

1.5...25 mm²

nombre de conducteurs

4

type

branchement Y

modèle

résine de coulée

diamètre du câble secondaire

16...30 mm

diamètre du câble principal

16...30 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

sans

adapté à

autre

BAV-2U-GD-Trousse de dérivation BT en Y pour câble principal et dérivé de 5 x 1,5 à 5 x 25mm² (Ø câble: 16-30mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement

Les Atouts de la gamme:

Les trousses de raccordement BT avec résine verte Guroflex, respectueuses de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur, sont destinées à protéger ou isoler une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).