Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BAV-2U-GD-Trousse derivation en Y avec resine verte GUROFLEX-4x1,5 a 5x25mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...25 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4042368863558
Réf. Sonepar
03609001243
Réf. Fournisseur
C01692-004
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal
1.5...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...25 mm²
nombre de conducteurs
4
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
16...30 mm
diamètre du câble principal
16...30 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
sans
adapté à
autre
BAV-2U-GD-Trousse de dérivation BT en Y pour câble principal et dérivé de 5 x 1,5 à 5 x 25mm² (Ø câble: 16-30mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement
Les Atouts de la gamme:
Guroflex-Trousse de raccordement BT avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement, sans danger pour l'utilisateur et qui ne chauffe pas, donc également utilisable sur des conducteurs fins. Existe en jonction ou dérivation avec ou sans connecteurs (selon version)