Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BV-2-GD-KS2-Trousse de jonction resine verte GUROFLEX et connecteur 4x16-4x25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 16...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 25...25 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement double
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4042368910900
Réf. Sonepar
03609001265
Réf. Fournisseur
D90416-004
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal
16...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
25...25 mm²
nombre de conducteurs
4
type
branchement double
modèle
résine de coulée
sans halogène
Oui
diamètre du câble secondaire
61...61 mm
diamètre du câble principal
21...30 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis
adapté à
autre
BV-2-GD-KS2-Trousse de jonction BT pour câbles de 4 x 16 à 25 mm² (Ø du câble: 21 à 30 mm)-Livrée avec connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement