Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Clip/languette FASTON 6,35mm mixte de dérivation Bleu-1 à 2,5mm²-Laiton étamé

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Clip/languette FASTON 6,35mm mixte de dérivation Bleu-1 à 2,5mm²-Laiton étamé

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

  • avec prise de tension - Oui

Minimum d'achat

  • 800 unité(s)

EAN

4042368017210

Réf. Sonepar

00070607980

Réf. Fournisseur

8-1856389-8

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matière de l'isolant

partiellement isolé

couleur de l'isolant

bleu

modèle

manchon (femelle)

dimensions du connecteur

plat 6,3x0,8 mm

avec prise de tension

Oui

matériau isolant

PVC

matériau

laiton

traitement de la surface

étamé

Clip/languette FASTON 6,35mm mixte de dérivation Bleu-Section: 1 à 2,5mm²-Laiton étamé-Fût cranté long: contact électrique maxi et tenue mécanique renforcée-Manchon isolant en nylon-300V-105°C-UL-CSA-UR