Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRR 16-70/CRB 25-70 (102L022/S)-Capuchon thermo BT 8 à 17mm/16 à 70mm²-6729408

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRR 16-70/CRB 25-70 (102L022/S)-Capuchon thermo BT 8 à 17mm/16 à 70mm²-6729408

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 17 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • avec adhésif intérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

4042368267486

Réf. Sonepar

00280616460

Réf. Fournisseur

D52171N001

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

type

rétrécissable à chaud

modèle

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint

17 mm

diamètre interne après rétreint

8 mm

avec adhésif intérieur

Oui

couleur

noir

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Oui

épaisseur de paroi après rétreint

2.8 mm

température d'utilisation

-30...100 °C

imprimable

Non

CRR 16-70/CRB 25-70 (102L022/S)-Capuchon thermorétractable BT étanche-Rétreint mini/MAXI: 7,5/20mm pour câble 8/17mm (1x16 à 70mm²BT)-Codet Enedis: 6729408