Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - KR 600-Coupe-câble manuel à cliquet - Diamètre maxi de coupe: 52mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - KR 600-Coupe-câble manuel à cliquet - Diamètre maxi de coupe: 52mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm

  • section de câble max. - 800 mm²

  • longueur totale - 280 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368510483

Réf. Sonepar

00071001437

Réf. Fournisseur

708728-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

finition/actionnement

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.

52 mm

section de câble max.

800 mm²

longueur totale

280 mm

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

lèvres coupantes interchangeables

Non

avec fonction de dénudage

Non

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition de la poignée

1 composant

KR 600-Coupe-câble manuel à cliquet - Diamètre maxi de coupe: 52mm