fin de vie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU1-GD-Trousse de jonction BT avec resine verte GUROFLEX-3x1,5 a 4x4mm2

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU1-GD-Trousse de jonction BT avec resine verte GUROFLEX-3x1,5 a 4x4mm2

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement double

  • modèle - résine de coulée

Minimum d'achat

  • 19 unité(s)

EAN

4015899000068

Réf. Sonepar

03609001285

Réf. Fournisseur

CY4544-004

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conducteur câble principal

1.5...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

2.5...2.5 mm²

nombre de conducteurs

4

type

branchement double

modèle

résine de coulée

sans halogène

Non

diamètre du câble secondaire

27...27 mm

diamètre du câble principal

6...19 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

sans

adapté à

autre

PXE-SU1-GD-Trousse de jonction BT pour câbles de 3x1,5mm² à 4x4mm² ou 5x2,5mm² (Ø câble: 6 à 19 mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement