Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU2-GD-Trousse de jonction BT avec resine verte GUROFLEX-3x1,5 a 4x10mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
13 unité(s)
EAN
4015899000075
Réf. Sonepar
03609001286
Réf. Fournisseur
CY4545-004
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal
1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
6...6 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement double
modèle
résine de coulée
sans halogène
Non
diamètre du câble secondaire
32...32 mm
diamètre du câble principal
6...27 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
sans
adapté à
autre
PXE-SU2-GD-Trousse de jonction BT pour câbles de 3x1,5mm² à 4x10mm² ou 5x6mm² (Ø du câble: 6 à 27 mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement