En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RayGel Plus 0-Boîte de jonction/dérivation avec gel 2-3x1,5-2,5mm²-Sans connect

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...2.5 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4015899500100

Réf. Sonepar

03609000464

Réf. Fournisseur

CH6879-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conducteur câble principal

1.5...2.5 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

1.5...1.5 mm²

nombre de conducteurs

3

type

bifurcation parallèle

modèle

gel

sans halogène

Oui

diamètre du câble secondaire

8...12 mm

diamètre du câble principal

8...16 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

sans

adapté à

autre

RayGel Plus 0-Boîte de jonction/dérivation avec gel préinstallé acceptant 2 ou 3 conducteurs de section 1,5 à 2,5mm² - Livrée sans connecteur

Les Atouts de la gamme:

Les trousses de raccordement avec gel RayGel, respectueuses de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur, sont destinées à protéger ou isoler une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Le gel étant préinstallé, leur mise en œuvre est très rapide et la matière ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation avec ou sans connecteurs (selon version).Elles sont conformes à la norme CENELEC EN 50393 qui exige, notamment, la tenue permanente sous un mètre d'eau.