Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Rondelle bi-métallique alu/cuivre-Ø ext: 30mm-Ø int: 8,5mm-Épaisseur: 2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 8.5 mm
diamètre externe - 30 mm
matériau - aluminium/cuivre
épaisseur - 2 mm
forme de trou - rond
Minimum d'achat
300 unité(s)
EAN
4042368863220
Réf. Sonepar
00071023640
Réf. Fournisseur
709580-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre intérieur
8.5 mm
diamètre externe
30 mm
matériau
aluminium/cuivre
épaisseur
2 mm
forme de trou
rond
Rondelle bi-métallique une face alu/une face cuivre-Diamètre extérieur: 30mm-Diamètre du trou: 8,5mm-Épaisseur: 2mm