Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - SUPER CHAMP II

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - SUPER CHAMP II

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • section transversale - 0.25...6.6 mm²

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • inserts interchangeables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368592427

Réf. Sonepar

00070630660

Réf. Fournisseur

169060-8

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à

cosses et connecteurs

forme de compression

à six pans (hexagonal)

section transversale

0.25...6.6 mm²

finition/actionnement

hydraulique à main

inserts interchangeables

Non

plage AWG

22...10

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

avec retour automatique

Oui

Pince a sertir mecanique manuelle pour cosses preisolees 0,25 a 6,6mm2-Blister