Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 16/4-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 16/4-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 16 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3660997009843

Réf. Sonepar

00070616130

Réf. Fournisseur

135997-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint

16 mm

diamètre interne après rétreint

4 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

paroi épaisse

matériau

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint

3:1

épaisseur de paroi après rétreint

2.4 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-55...135 °C

avec adhésif intérieur

Oui

homologation UL

Oui

WCSM 16/4 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Ø avant/après rétreint: 16/4mm (diamètre utile: 5/14mm)-Épaisseur après rétreint: 2,4mm