Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT.C 120-10-Cosse tubulaire cuivre BT plage étroite-Section: 120mm²-Born: 10mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT.C 120-10-Cosse tubulaire cuivre BT plage étroite-Section: 120mm²-Born: 10mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • couleur de l'isolant - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368917633

Réf. Sonepar

00071001439

Réf. Fournisseur

708461-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale

120 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

10

angle de raccordement

180° (horizontal)

couleur de l'isolant

autre

matériau

cuivre

plage étroite

Oui

isolé

Non

avec trou d'inspection

Oui

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

XCT.C 120-10-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé, à plage étroite, pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 120mm² sur une plage cuivre-Bornage 10mm (Ø du trou: 10,3mm)

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XCT-C tubulaires droites, en cuivre étamé -de Simel- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent également des câbles en cuivre souple.La plage des versions XCT-C est particulièrement étroite pour un raccordement sur des appareillages à bornes réduites.L'entrée est évasée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.